Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoport CNS 105 beheizt CH Der stapelbare Toplader mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoport CNS 105 beheizt CH Der stapelbare Toplader mit
Artikel-Nr.:
     2813-378-3264
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85010303
EAN/GTIN:
     4007537104245
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Metall Thermobehälter

RIEBER thermoport CNS 105 beheizt CH
Der stapelbare Toplader mit selbstregelnder Silikonfolienheizung dient zum sicheren Transport und Warmhalten von Speisen im GN-System. Zuverlässig mit nasser Beheizung, für beste Speisenqualität und absolute Transportsicherheit.

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Vakuum mit dem vaculid®-Deckel.

Rieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf den Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar – fu¨r einen rutschfesten und sicheren Transport.

Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
31 cm
Gewicht:
13.20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 994,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,84*
€ 1.367,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.133,89*
€ 1.349,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,81*
€ 1.283,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,29*
€ 1.237,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,00*
€ 1.182,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.