Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER GK-Einschweißbecken zylindrisch Ventil mi 504025 Rieber ist der


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-378-3200
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     82122403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschweißbecken
einschweißbecken rieber
einschweißbecken

RIEBER GK-Einschweißbecken zylindrisch Ventil mi 504025
Rieber ist der Komplett-Systemanbieter für digitale und nachhaltige Catering-Systemlösungen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
50 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
3.70 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,71*
€ 229,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,35*
€ 225,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.