Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Ausgussbecken 6570/505025/1 ohne Unterbau Rieber ist der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Ausgussbecken 6570/505025/1 ohne Unterbau Rieber ist der
Artikel-Nr.:
     2813-378-3180
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     82010201
EAN/GTIN:
     4007537005610
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken

RIEBER Ausgussbecken 6570/505025/1 ohne Unterbau
Rieber ist der Komplett-Systemanbieter für digitale und nachhaltige Catering-Systemlösungen.

Weitere Informationen:
Länge:
65 cm
Breite:
70 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
7.75 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,77*
€ 801,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,07*
€ 760,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,18*
€ 722,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,24*
€ 659,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.