Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER GN-Flachdeckel Mod. 281 A Griffausschn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER GN-Flachdeckel Mod. 281 A Griffausschn.
RIEBER GN-Flachdeckel Mod. 281 A Griffausschn.
Artikel-Nr.:
     2813-378-311
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84030317
EAN/GTIN:
     4007537026547
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn deckel
RIEBER GN-Flachdeckel Mod. 281 A Griffausschn.

Weitere Informationen:
Länge:
32.50 cm
Breite:
13.10 cm
Höhe:
1.90 cm
Gewicht:
0.30 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,07*
€ 31,02*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 24,11*
€ 31,91*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 26,52*
€ 34,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.