Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Iso-Set Obert. Sup.bowle schwap.flieder Cloche für schwappsichere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Iso-Set Obert. Sup.bowle schwap.flieder Cloche für schwappsichere
Artikel-Nr.:
     2813-378-3079
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     89080512
EAN/GTIN:
     4007537124809
Suchbegriffe:
Bowle
Bowle-Becher
Bowle-Glas
Bowle-Tasse

RIEBER Iso-Set Obert. Sup.bowle schwap.flieder
Cloche für schwappsichere Suppenschale
Fabrikat:
Bauscher Art. Nr.:59.5712
Seltmann Modell V531
Polypeopylen PP/PUR flieder
FCKW-frei ausgeschäumt
Durchmesser: 168mm
Höhe 1 Stück: ca. 40 mm
Höhe 11 Stück: ca. 270 mm

Weitere Informationen:
Durchmesser:
17 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,54*
€ 30,57*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,27*
€ 32,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.