Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER TP 4.0 3000 hybrid warm/kalt aktiv Thermoport 3000, warm/kalt, fahrbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER TP 4.0 3000 hybrid warm/kalt aktiv Thermoport 3000, warm/kalt, fahrbar,
RIEBER TP 4.0 3000 hybrid warm/kalt aktiv Thermoport 3000, warm/kalt, fahrbar,
Artikel-Nr.:
     2813-378-3058
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85010817
EAN/GTIN:
     4007537137403
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter

RIEBER TP 4.0 3000 hybrid warm/kalt aktiv
Thermoport 3000, warm/kalt, fahrbar,
zwei komplett isolierte Bereiche.
L x B x H 492 x 768 x 1648 mm
Gefertigt aus Chromnickelstahl 1.4301
Behälterinnenraum mit 16 Paar (warm)/ 8 Paar (kalt)
fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken,
passend für GN 1/1, Sickenabstand 37 mm.
Behälterinnenraum dichtgeschweißt, mit Kugelecken, Hygieneausführung
IPX4 (mit ausgebauter Heizung).
Oben Stapelprägung.
Türen mit 1 Spannverschluss für Einhandbedienung
und aufgesetztem Schiebegriff.
4 Stoßecken.
Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867,
Teil 8, Raddurchmesser 125 mm.
2 Bock-, 2 Lenkstopprollen.
Die Tür glatt, ausgestattet mit herausnehmbarer,
digital regelbarer und optimierter Umluft-Heizung.
Überhitzungsschutz durch zusätzlichen Lüfter
sowie spezielle Steuerung für hohe Belastung.
Steckerfertig, Drehschieber für Feuchtigkeitsregulierung,
Blindsteckerbuchse und Spiralkabel
ca. 1,5 m lang mit Schukostecker.
Statisch gekühlt, Kühlmaschinenfach unten angeordnet,
mit Schalterblende mit Ein-/Ausschalter,
Thermostat mit Digitalanzeige.
Anschlusskabel ca. 2 m lang mit Schukostecker,
lose beigelegt.
Gewicht ca. 78 kg
Volumen/Füllvolumen 70 l (warm)/ 44 l (kalt)
Elektr. Anschlusswert Aktiv 950 W
Nennspannung 1 N AC 230 V 50/60 Hz

Einsatzbereich +2 °C bis max. +100 °C
Heizleistung 763 W, bis +100 °C
Kälteleistung 180 W, +2 °C bis +8 °C
Kältemittel 134 A

QR-Code für Produktinformationen
und für das Digitalisierungs- und Organisations-
system °CHECK.
°CHECK-Sensor zur Temperaturerfassung optional.

Ohne GN-Behälter
Ohne °CHECK-Sensoren




Weitere Informationen:
Länge:
49 cm
Breite:
77 cm
Höhe:
165 cm
Gewicht:
78.00 kg
Verschluss:
Einhandbedienung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.723,88*
€ 6.102,05*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.371,79*
€ 7.800,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.800,02*
€ 9.282,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.709,96*
€ 9.174,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.488,48*
€ 8.911,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.398,44*
€ 8.804,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.371,79*
€ 8.772,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.