Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER CHECK- Thermoport 100 KB orange, beheizt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER CHECK- Thermoport 100 KB orange, beheizt
RIEBER CHECK- Thermoport 100 KB orange, beheizt
RIEBER CHECK- Thermoport 100 KB orange, beheizt
Artikel-Nr.:
     2813-378-3018
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020357
EAN/GTIN:
     4007537128340
Suchbegriffe:
Speisen-Transportbehälter
Speisen-Transportbox
Speisentransportbehälter
Gastro-Isolierbehälter

RIEBER CHECK- Thermoport 100 KB orange, beheizt


Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
65 cm
Breite:
37 cm
Höhe:
31 cm
Gewicht:
9.55 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 699,50*
€ 811,70*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 843,51*
€ 977,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,05*
€ 1.162,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,90*
€ 1.158,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,84*
€ 1.120,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,76*
€ 1.079,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,51*
€ 1.003,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.