|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-378-298 Herst.-Nr.: 84030204 EAN/GTIN: 4007537026264 |
| | |
|
|  |  |
 | RIEBER GN-Flachdeckel Mod. 1311 Löffelausschn. Flachdeckel 1/3 aus CN mit Löffelauschnitt
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 32.50 cm | Breite: | 17.60 cm | Höhe: | 1.90 cm | Gewicht: | 0.39 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 15,87* | € 21,83* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,00* | ab € 16,93* | € 22,51* |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 5,20* | ab € 21,45* | € 28,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|