Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Tablettwagen dichtgeschweißt,TWF-H-2x20 aus Edelstahl Tablettwagen aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Tablettwagen dichtgeschweißt,TWF-H-2x20 aus Edelstahl Tablettwagen aus
Artikel-Nr.:
     2813-378-2722
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88180101
EAN/GTIN:
     4007537131074
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

RIEBER Tablettwagen dichtgeschweißt,TWF-H-2x20
aus Edelstahl

Tablettwagen aus CN 18/10
Doppelwandige dichtgeschweisste Hygiene-
Ausführung, geeignet für Einsatz in
automatischen Wagenwaschanlagen.
Typ TWF-H 2 x 20, mit 2 Türen
L/B/H 1352 x 916 x 1619 mm
2 x 10 Paar Auflageschienen
Schienenabstand 115 mm
für 40 Tabletts der Größe
Euronorm 530 x 370 mm oder
Gastronorm 530 x 325 mm, pro
Auflage 2 Tabletts hintereinander
rostfreie Rollen mit CN-Befestigung
und Kugellager, Ø 200 mm
2 Bockrollen, 2 Lenkrollen
mit Feststeller
umlaufende Stoßleiste

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
135 cm
Breite:
97 cm
Höhe:
162 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.540,63*
€ 5.784,79*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.949,89*
€ 7.206,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.206,50*
€ 8.575,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.160,76*
€ 8.521,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.005,46*
€ 8.336,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.949,89*
€ 8.270,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.