Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER K-Pot 1/1-ch-800 Edelstahl Warmhaltegerät stufenlos regelbar von 0 - 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER K-Pot 1/1-ch-800 Edelstahl Warmhaltegerät stufenlos regelbar von 0 - 800
RIEBER K-Pot 1/1-ch-800 Edelstahl Warmhaltegerät stufenlos regelbar von 0 - 800
Artikel-Nr.:
     2813-378-240
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84012011
EAN/GTIN:
     4007537110819
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte rieber

RIEBER K-Pot 1/1-ch-800 Edelstahl
Warmhaltegerät stufenlos regelbar von 0 - 800 W
mit Kabel 1,5 m lang mit Schukostecker
L/B/H: 533 x 380 x 88 mm
Gehäuse aus Edelstahl
Im Gehäuse eingefasst sind das Ceranheizfeld,
die elektronische Steuerung, die Betriebsleuchte
und der Versenkdrehknebel
Gerät auf 4 Füßen mit Silikoneinlage
gegen unbeabsichtigtes Verschieben
Anschlußwert: 230 V AC / max. 800 W
Gewicht: 5,9 kg



Weitere Informationen:
Länge:
38 cm
Breite:
53 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
4.70 kg
Weitere Suchbegriffe: warmhalteplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 783,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,70*
€ 1.128,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,89*
€ 1.116,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,66*
€ 1.053,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,90*
€ 1.006,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,47*
€ 932,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.