Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Getränkebehälter Thermi CNS 12 Liter aus CN 18/10 L/B/H 219 x 368 x 420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Getränkebehälter Thermi CNS 12 Liter aus CN 18/10 L/B/H 219 x 368 x 420
Artikel-Nr.:
     2813-378-2390
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85040102
EAN/GTIN:
     4007537005085
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
getränkebehälter 12 liter

RIEBER Getränkebehälter Thermi CNS 12 Liter
aus CN 18/10
L/B/H 219 x 368 x 420 mm
Modell THG-12H
Fassungsvermögen 12 l
Leergewicht 9 kg
mit thermostatisch fest eingestellter
Heizung 230 Volt/100 Watt

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
22 cm
Breite:
37 cm
Höhe:
44 cm
Gewicht:
8.80 kg
Leistungsaufnahme:
100 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 959,38*
€ 1.114,50*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.185,82*
€ 1.374,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.374,58*
€ 1.635,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.361,35*
€ 1.620,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,05*
€ 1.539,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.247,78*
€ 1.484,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.185,82*
€ 1.411,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.