Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER HAK-S Fußausf.500/600/900 Mod.2012 Handwasch-Ausgussbecken-Kombination,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER HAK-S Fußausf.500/600/900 Mod.2012 Handwasch-Ausgussbecken-Kombination,
RIEBER HAK-S Fußausf.500/600/900 Mod.2012 Handwasch-Ausgussbecken-Kombination,
Artikel-Nr.:
     2813-378-2375
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     82110154
EAN/GTIN:
     4007537119973
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken

RIEBER HAK-S Fußausf.500/600/900 Mod.2012
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination, mit
Einhebelmischbatterie und berührungsloser
Armatur, Fußausführung
L/B/H 500 x 600 x 900 mm
Modell HAK-S-F600-900
Bestehend aus Handwaschbeckenabdeckung,
900 mm über Fertigfußboden, mit 1 tiefge-
zogenen Becken 345 x 245 x 120 mm,
mit Siebventil 1 1/2". Unterhalb der Ab-
deckung 3-seitige Beckenblende, 240 mm
hoch, frontseitig schräg geneigt, abnehmbar.
Darunter Wandkorpus 500 x 80 x 380 mm,
mit Montageaussparung.
520 mm über Fertigfußboden Ausgussbecken-
abdeckung mit 1 tiefgezogenen Becken
400 x 400 x 150 mm, mit Stopfen-Überlauf-
ventil 1 1/2". Einlegerost aus Kunststoff.
Unterhalb der Abdeckung
3-seitige Beckenblende, 270 mm hoch, vordere
Blende abnehmbar.
Aufstellung auf 4 Quadratrohrstehern mit höhen-
verstellbaren Kunststoff-Fußstollen.
Bodenfreiheit 200 mm.
Anschlussleitungen komplett installiert bis
250 mm über Fertigfußboden.
Zubehör:
1 berührungslose, elektronisch gesteuerte
Mischbatterie 1/2" für das Handwaschbecken.
1 Einhebelmischbatterie 1/2" mit Schwenkaus-
lauf für das Ausgussbecken.
2 Rückschlagventile mit Schmutzsieb.
1 Ablaufverbindung mit Siphon.
Armaturen lose beigelegt, für bauseitige Montage.

Unterputz-Schukosteckdose und Ein-/Ausschalter
bauseits.

Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
90 cm
Gewicht:
15.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 827,92*
€ 984,21*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.025,49*
€ 1.207,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.207,63*
€ 1.437,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.187,90*
€ 1.413,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,42*
€ 1.330,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,40*
€ 1.280,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,49*
€ 1.220,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.