Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Getränkebehälter Thermi K 12 L orange Inhalt: 12 Liter, Leergewicht 9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Getränkebehälter Thermi K 12 L orange Inhalt: 12 Liter, Leergewicht 9 kg
RIEBER Getränkebehälter Thermi K 12 L orange Inhalt: 12 Liter, Leergewicht 9 kg
Artikel-Nr.:
     2813-378-2331
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85040203
EAN/GTIN:
     4007537021221
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
getränkebehälter 12 liter

RIEBER Getränkebehälter Thermi K 12 L orange
Inhalt: 12 Liter, Leergewicht 9 kg
L/B/H 620x240x430 mm Behälter m. Deckel
Getränkebeh. aus Kunststoff, Behält. u.
Deckel doppelwandig mit FCKW-freiem
Schaum geschäumt. Innenbeh. CN 18/10,
Steckdeckel mit aufvulkanisierter Dichtung
Kunststoffdeckel-Innenseite für 2 Schöpfkellen
ausgeformt mit 2 Kunststoffspannverschlüssen,
CN-Ablaßhahn verdeckt mit Schutzkappe
transportsicher verschließbar
Temperatureinsatzbereich -20° bis +100°C,
Kunststoff tauglich für den Lebensmittelbereich
mittel- + spülmaschinentauglich bis +90° C

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
orange
Länge:
24 cm
Breite:
62 cm
Höhe:
43 cm
Gewicht:
9.47 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,82*
€ 726,46*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 767,78*
€ 898,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,07*
€ 1.068,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,85*
€ 1.062,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,86*
€ 1.020,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,47*
€ 981,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,78*
€ 913,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.