Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Wokaufsatz WA5 1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Wokaufsatz WA5 1/1
RIEBER Wokaufsatz WA5 1/1
Artikel-Nr.:
     2813-378-2213
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     91040106
EAN/GTIN:
     4007537121303
Suchbegriffe:
Eisengusswok
Rundboden-Pfanne
Rundbodenpfanne
Stielwok

RIEBER Wokaufsatz WA5 1/1


Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
2.40 kg
Weitere Suchbegriffe: Wok, Wok-Pfanne, Wokpfanne, Wokaufsatz, wok
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,56*
€ 361,88*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,90*
€ 399,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,79*
€ 475,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,83*
€ 472,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,53*
€ 457,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,01*
€ 437,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,90*
€ 393,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.