Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Einschweißbecken ES 204017 Zyl. Einschweißbecken aus CNS, Werkstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Einschweißbecken ES 204017 Zyl. Einschweißbecken aus CNS, Werkstoff
Artikel-Nr.:
     2813-378-2035
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     82121801
EAN/GTIN:
     4007537132668
Suchbegriffe:
Einschweißbecken
einschweißbecken rieber
einschweißbecken
RIEBER Einschweißbecken ES 204017 Zyl.
Einschweißbecken aus CNS,
Werkstoff 1.4301,
200 x 400 x 170 mm,
Ventilprägung 1 1/2", oder 2"
Gefälle zum Ventilloch,
Ventilloch mittig hinten,
ohne Ventil
Becken innen gebürstet
(Seitenwände), außen
unbehandelt.

Weitere Informationen:
Länge:
20.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
17.00 cm
Gewicht:
1.51 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,73*
€ 121,55*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,07*
€ 125,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.