Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Einschweißb. 343715 li, m. Überlaufpräg. Einschweißbecken aus CNS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Einschweißb. 343715 li, m. Überlaufpräg. Einschweißbecken aus CNS,
Artikel-Nr.:
     2813-378-1983
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     82120508
EAN/GTIN:
     4007537132781
Suchbegriffe:
Einschweißbecken
einschweißbecken rieber
einschweißbecken
RIEBER Einschweißb. 343715 li, m. Überlaufpräg.
Einschweißbecken aus CNS,
Werkstoff 1.4301,
340 x 370 x 150 mm,
Ventilprägung 1 1/2",
Ventilloch hinten links,
ohne Ventil
Mit Überlaufprägung.
Becken seidenmatt,
unbehandelt.

Weitere Informationen:
Länge:
34.00 cm
Breite:
37.00 cm
Höhe:
16.00 cm
Gewicht:
1.08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,58*
€ 59,57*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 49,00*
€ 61,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.