|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-376-8254 Herst.-Nr.: M709-9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Tellerranderhöhung in der Farbe Anthrazit Praktische Tellerranderhöhung für Teller mit einem Durchmesser von 200 bis 260 mm. Einschränkungen bei der Arm- und Handbeweglichkeit fallen besonders beim Essen ins Gewicht. Wer zum Beispiel nur eine Hand beim Essen einsetzen kann, dem entwischen oft die besten Happen. Die Tellerranderhöhung 709 lässt sich ganz einfach auf Teller mit einem Durchmesser von 200 bis 260 mm aufstecken. Der Tellerinhalt kann dann besser zum Tellerrand geschoben und aufgegabelt oder gelöffelt werden.
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | anthrazit | Gewicht: | 0.04 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |