Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Kompottschale 220 ml , Farbe: weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Kompottschale 220 ml , Farbe: weiss
WACA Kompottschale 220 ml , Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     2813-376-822
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1870-710
EAN/GTIN:
     4009085017589
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
WACA Kompottschale 220 ml , Farbe: weiss


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
13.00 cm
Höhe:
3.30 cm
Gewicht:
0.08 kg
Volumen:
0.22 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,03*
29 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,20*
ab € 3,04*
€ 4,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.