Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckkiste m. Tafel, Holz / Maße: 28x20x15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckkiste m. Tafel, Holz / Maße: 28x20x15 cm
Allzweckkiste m. Tafel, Holz / Maße: 28x20x15 cm
Allzweckkiste m. Tafel, Holz / Maße: 28x20x15 cm
Allzweckkiste m. Tafel, Holz / Maße: 28x20x15 cm
Allzweckkiste m. Tafel, Holz / Maße: 28x20x15 cm
Allzweckkiste m. Tafel, Holz / Maße: 28x20x15 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8061
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     15174
EAN/GTIN:
     4003368151748
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter

Allzweckkiste m. Tafel, Holz / Maße: 28x20x15 cm

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
beige
Länge:
28 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0.40 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.