Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox, recycelt. Karton, schwarz / Maße: 25x35x20 cm, klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox, recycelt. Karton, schwarz / Maße: 25x35x20 cm, klappbar
Aufbewahrungsbox, recycelt. Karton, schwarz / Maße: 25x35x20 cm, klappbar
Aufbewahrungsbox, recycelt. Karton, schwarz / Maße: 25x35x20 cm, klappbar
Aufbewahrungsbox, recycelt. Karton, schwarz / Maße: 25x35x20 cm, klappbar
Aufbewahrungsbox, recycelt. Karton, schwarz / Maße: 25x35x20 cm, klappbar
Aufbewahrungsbox, recycelt. Karton, schwarz / Maße: 25x35x20 cm, klappbar
Artikel-Nr.:
     2813-376-8049
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     14460
EAN/GTIN:
     4003368144603
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter schwarz
sammelbehälter

Aufbewahrungsbox, recycelt. Karton, schwarz / Maße: 25x35x20 cm, klappbar

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
25 cm
Breite:
35 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0.65 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.