Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungskorb "Bär", Filz, grau / Maße: 21x21x17 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungskorb "Bär", Filz, grau / Maße: 21x21x17 cm
Aufbewahrungskorb "Bär", Filz, grau / Maße: 21x21x17 cm
Aufbewahrungskorb "Bär", Filz, grau / Maße: 21x21x17 cm
Aufbewahrungskorb "Bär", Filz, grau / Maße: 21x21x17 cm
Aufbewahrungskorb "Bär", Filz, grau / Maße: 21x21x17 cm
Aufbewahrungskorb "Bär", Filz, grau / Maße: 21x21x17 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8039
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     14428
EAN/GTIN:
     4003368144283
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb grau
aufbewahrungskorb zeller

Aufbewahrungskorb "Bär", Filz, grau / Maße: 21x21x17 cm

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
grau
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
17 cm
Gewicht:
0.15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.