Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischunterlage "Multicolor", Kork / Maße: 50x40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtischunterlage "Multicolor", Kork / Maße: 50x40 cm
Schreibtischunterlage "Multicolor", Kork / Maße: 50x40 cm
Schreibtischunterlage "Multicolor", Kork / Maße: 50x40 cm
Schreibtischunterlage "Multicolor", Kork / Maße: 50x40 cm
Schreibtischunterlage "Multicolor", Kork / Maße: 50x40 cm
Schreibtischunterlage "Multicolor", Kork / Maße: 50x40 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8024
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     11299
EAN/GTIN:
     4003368112992
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage 40 x 40 cm

Schreibtischunterlage "Multicolor", Kork / Maße: 50x40 cm

Weitere Informationen:
Material:
Kork
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
50 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.28 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.