Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischunterlage, Kunstleder, mint / Maße: 40x70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtischunterlage, Kunstleder, mint / Maße: 40x70 cm
Schreibtischunterlage, Kunstleder, mint / Maße: 40x70 cm
Schreibtischunterlage, Kunstleder, mint / Maße: 40x70 cm
Schreibtischunterlage, Kunstleder, mint / Maße: 40x70 cm
Schreibtischunterlage, Kunstleder, mint / Maße: 40x70 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8021
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     11295
EAN/GTIN:
     4003368112954
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage grün transpar...

Schreibtischunterlage, Kunstleder, mint / Maße: 40x70 cm

Weitere Informationen:
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grün
Länge:
70 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.27 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.