Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuch Ladessa 100%Baumwolle blattgrün 50,0x100,0 cm von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuch Ladessa 100%Baumwolle blattgrün 50,0x100,0 cm von Kela
Handtuch Ladessa 100%Baumwolle blattgrün 50,0x100,0 cm von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7954
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24594
EAN/GTIN:
     4025457245947
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Gäste-Handtuch

Handtuch Ladessa 100%Baumwolle blattgrün 50,0x100,0 cm von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
grün
Länge:
50 cm
Breite:
100 cm
Gewicht:
0.24 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 8,68*
3 Tage
250
€ 4,95*
ab € 5,66*
€ 8,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23319
ab € 5,64*
Ähnlich
kela
24590
ab € 5,60*
Ähnlich
kela
24582
ab € 5,61*
Ähnlich
kela
24586
ab € 5,61*
Ähnlich
kela
23306
ab € 5,72*
Ähnlich
kela
24028
ab € 5,65*
Ähnlich
kela
23167
ab € 5,62*
Ähnlich
kela
23327
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.