Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängekorb Mandy PP-Kunststoff transparent 28,5x12,0x31,5 cm von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängekorb Mandy PP-Kunststoff transparent 28,5x12,0x31,5 cm von Kela
Hängekorb Mandy PP-Kunststoff transparent 28,5x12,0x31,5 cm von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7916
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24365
EAN/GTIN:
     4025457243653
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell

Hängekorb Mandy PP-Kunststoff transparent 28,5x12,0x31,5 cm von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
29 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
32 cm
Gewicht:
0.18 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
€ 4,95*
ab € 4,25*
€ 7,05*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 7,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
24367
ab € 4,25*
Ähnlich
kela
24368
ab € 4,27*
Ähnlich
kela
24366
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.