Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wok Calido Gusseisen schwarz 17,0 cm 36,0 cm Ø 4,0l von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wok Calido Gusseisen schwarz 17,0 cm 36,0 cm Ø 4,0l von Kela
Wok Calido Gusseisen schwarz 17,0 cm 36,0 cm Ø 4,0l von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7720
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12475
EAN/GTIN:
     4025457124754
Suchbegriffe:
Eisengusswok
Rundboden-Pfanne
Rundbodenpfanne
Stielwok

Wok Calido Gusseisen schwarz 17,0 cm 36,0 cm Ø 4,0l von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Farbe:
schwarz
Höhe:
17 cm
Durchmesser:
36 cm
Gewicht:
5.98 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,74*
€ 77,56*
3 Tage
250
Frei Haus
ab € 60,87*
€ 77,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.