Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wok Stella Nova Aluguss schwarz 10,0 cm 30,0 cm Ø 5,0l von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wok Stella Nova Aluguss schwarz 10,0 cm 30,0 cm Ø 5,0l von Kela
Wok Stella Nova Aluguss schwarz 10,0 cm 30,0 cm Ø 5,0l von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7710
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12229
EAN/GTIN:
     4025457122293
Suchbegriffe:
Eisengusswok
Rundboden-Pfanne
Rundbodenpfanne
Stielwok
Wok Stella Nova Aluguss schwarz 10,0 cm 30,0 cm Ø 5,0l von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Höhe:
10.00 cm
Durchmesser:
30.00 cm
Gewicht:
2.06 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wok, Wok-Pfanne, Wokpfanne, wok
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.