Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wok-Pfanne Vitana Aluguss grau 10,0 cm 30,0 cm Ø 5,0l von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wok-Pfanne Vitana Aluguss grau 10,0 cm 30,0 cm Ø 5,0l von Kela
Wok-Pfanne Vitana Aluguss grau 10,0 cm 30,0 cm Ø 5,0l von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7644
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10087
EAN/GTIN:
     4025457100871
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Wok-Pfanne Vitana Aluguss grau 10,0 cm 30,0 cm Ø 5,0l von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
10.00 cm
Durchmesser:
30.00 cm
Gewicht:
1.80 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,28*
€ 69,21*
2 Tage
250
Frei Haus
ab € 54,40*
€ 69,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.