Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raclette/Grill Geneva Aluguss schwarz 4Personen 21,5x21,5x12,0 cm von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raclette/Grill Geneva Aluguss schwarz 4Personen 21,5x21,5x12,0 cm von Kela
Raclette/Grill Geneva Aluguss schwarz 4Personen 21,5x21,5x12,0 cm von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7639
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10048
EAN/GTIN:
     4025457100482
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Raclette
Raclette-Grill

Raclette/Grill Geneva Aluguss schwarz 4Personen 21,5x21,5x12,0 cm von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
1.60 kg
Leistungsaufnahme:
600 Watt
Weitere Suchbegriffe: Raclettegrill, kela raclette, elektrogrill
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,87*
€ 58,85*
3 Tage
250
Frei Haus
ab € 45,15*
€ 58,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.