Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Badwischer Tess aus Polypropylen (PP), schwarz, ca. 220mm x 250mm x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Badwischer Tess aus Polypropylen (PP), schwarz, ca. 220mm x 250mm x 40mm
Kela Badwischer Tess aus Polypropylen (PP), schwarz, ca. 220mm x 250mm x 40mm
Artikel-Nr.:
     2813-376-7211
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20644
EAN/GTIN:
     4025457206443
Suchbegriffe:
Duschabzieher
Fliesenabzieher
Glasabzieher
duschabzieher kunststoff

Kela Badwischer Tess aus Polypropylen (PP), schwarz, ca. 220mm x 250mm x 40mm (L x B x H)

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Länge:
22 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: duschabzieher, kela duschabzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 6,98*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 7,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
20645
ab € 4,57*
Ähnlich
kela
20646
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.