| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-376-6967 Herst.-Nr.: M419-6 EAN/GTIN: 4041736120187 |
| |
|
| | |
| Ornamin Teller tief 419, Ø18,5cm Papagei Suppenteller für Kinder
Weitere Informationen: | | Material: | Melamin | Höhe: | 4 cm | Durchmesser: | 19 cm | Gewicht: | 0.15 kg | Form: | rund | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Kinder-Geschirr, Kindergeschirr, Kinder Dessertteller, Kinder Eßteller, Kinder-Teller, Kinderteller, Melamin-Geschirr, Melamingeschirr, Fischsuppen-Teller, Fischsuppenteller, Suppen-Teller, Suppenteller, Essteller, Speiseteller, Teller, teller tief 19 cm, einweg teller, einwegteller rund |
| | |
| |