| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-376-6942 Herst.-Nr.: M302-41 EAN/GTIN: 4041736119983 |
| |
|
| | |
| Ornamin Teller tief 302, Ø25cm Wal Tiefer Suppenteller für Kinder mit rutschfesten Griffkissen und Antirutsch-Boden.
Weitere Informationen: | | Material: | Melamin | Höhe: | 3 cm | Durchmesser: | 25 cm | Gewicht: | 0.27 kg | Form: | oval | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Kinder-Geschirr, Kindergeschirr, Kinder Dessertteller, Kinder Eßteller, Kinder-Teller, Kinderteller, Melamin-Geschirr, Melamingeschirr, Fischsuppen-Teller, Fischsuppenteller, Suppen-Teller, Suppenteller, Essteller, Speiseteller, Teller, essteller tief ø 25 cm, einweg teller, einwegteller rund |
| | |
| |