Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ornamin Teller flach 301, Ø25cm Papagei Großer flacher Speiseteller für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ornamin Teller flach 301, Ø25cm Papagei Großer flacher Speiseteller für Kinder
Ornamin Teller flach 301, Ø25cm Papagei Großer flacher Speiseteller für Kinder
Artikel-Nr.:
     2813-376-6939
Hersteller:
     Ornamin Kunststoffwerk
Herst.-Nr.:
     M301-30
EAN/GTIN:
     4041736119969
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Ornamin Teller flach 301, Ø25cm Papagei
Großer flacher Speiseteller für Kinder mit rutschfesten Griffkissen und Antirutsch-Boden.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
0.25 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.