Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Schüssel, 8eckig 1.550 ml, Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Schüssel, 8eckig 1.550 ml, Farbe: schwarz
WACA Schüssel, 8eckig 1.550 ml, Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-376-686
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1530-790
EAN/GTIN:
     4009085002455
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
WACA Schüssel, 8eckig 1.550 ml, Farbe: schwarz


Weitere Informationen:
Länge:
19.50 cm
Breite:
19.50 cm
Höhe:
7.50 cm
Gewicht:
0.29 kg
Volumen:
1.55 Liter
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,72*
€ 13,36*
4 Tage
11
pro Packung
€ 5,20*
ab € 18,46*
€ 24,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.