Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ornamin Little Lars, 250ml weiß Kleiner nachhaltiger Mehrwegbecher für den


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ornamin Little Lars, 250ml weiß Kleiner nachhaltiger Mehrwegbecher für den
Ornamin Little Lars, 250ml weiß Kleiner nachhaltiger Mehrwegbecher für den
Artikel-Nr.:
     2813-376-6804
Hersteller:
     Ornamin Kunststoffwerk
Herst.-Nr.:
     M1207-1
EAN/GTIN:
     4041736121122
Suchbegriffe:
Emaille Becher
Mehrweg-Becher
Mehrwegbecher
mehrweg-becher weiß

Ornamin Little Lars, 250ml weiß
Kleiner nachhaltiger Mehrwegbecher für den kleinen Kaffee oder Dessert zum Mitnehmen.Der wiederverwendbare Mehrweg-Kunststoffbecher ist robuster, stabiler und leichter als Glas oder Porzellan. Dazu sicher, denn er geht nicht kaputt. Er eignet sich für Espresso, Kaffee, aber auch Dessert, Soßen, Joghurt oder Obstsalat. Ideal für Kinder, Alltag und Freizeit, Camping, Picknick, Grillen und BBQ, Parties und Feiern, unterwegs im Wohnmobil oder auf dem Boot.

Weitere Informationen:
Material:
SAN (Styrol-Acryl-Nitrit)
Farbe:
weiß
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: emaille becher, mehrwegbecher 0,25l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ornamin Kunststoffwerk
M1214-50
ab € 2,80*
Zubehör
Ornamin Kunststoffwerk
M1214-19
ab € 2,7025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.