Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ornamin Teller flach 1204, Ø27cm Rand grün Der große tiefe Teller aus der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ornamin Teller flach 1204, Ø27cm Rand grün Der große tiefe Teller aus der
Ornamin Teller flach 1204, Ø27cm Rand grün Der große tiefe Teller aus der
Artikel-Nr.:
     2813-376-6791
Hersteller:
     Ornamin Kunststoffwerk
Herst.-Nr.:
     M1204-46
EAN/GTIN:
     4041736120514
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Ornamin Teller flach 1204, Ø27cm Rand grün
Der große tiefe Teller aus der Geschirrserie im eleganten Design besticht durch sein schlichtes, modernes Design. Die Teller bestehen aus hochwertigem Qualitätskunststoff 100% Made in Germany und sind dadurch wesentlich stabiler und länger haltbar als Porzellan, denn sie gehen nicht zu Bruch. Dazu sind die Teller besonders leicht und lassen sich platzsparend stapeln: das ideale Freizeit-, Camping- und Outdoor-Geschirr. Die Teller eignen sich als Frühstücksteller, Essteller, Pastateller oder Party-Geschirr und sind das perfekte Campinggeschirr für unterwegs auf dem Boot, im Wohnmobil, im Garten, zum Grillen und BBQ, bei Parties und Feiern.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
27 cm
Gewicht:
0.32 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.