| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-376-6777 Herst.-Nr.: M1202-3 EAN/GTIN: 4041736121030 |
| |
|
| | |
| Ornamin Teller flach 1202, Ø15cm Rand rot Die passende Untertasse für die Tasse (Modell 1231) bestickt durch ihr schlichtes, modernes Design. Sie ist leicht, stabil, nahezu unzerbrechlich: ideal für Kinder, Camping, Picknick, als Alltagsgeschirr, für unterwegs, auf dem Boot, im Wohnmobil, im Garten, zum Grillen und BBQ, bei Parties und Feiern. Geeignet als Frühstücksteller, Party-Geschirr oder Dessertteller.
Weitere Informationen: | | Material: | Melamin | Durchmesser: | 15 cm | Gewicht: | 0.13 kg | Form: | rund | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dessertteller, Melamin-Geschirr, Melamingeschirr, Patienten-Trinkbecher, Patienten-Trinktasse, Pflegebecher, Essteller, Speiseteller, Teller, Unter-Tasse, Untertasse, teller flach 15cm, essteller, essteller flach |
| | |
| |