Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragekorb, Metall/Holz, weiß. Länge: 315 mm. Breite: 120 mm. Höhe: 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragekorb, Metall/Holz, weiß. Länge: 315 mm. Breite: 120 mm. Höhe: 240 mm
Tragekorb, Metall/Holz, weiß. Länge: 315 mm. Breite: 120 mm. Höhe: 240 mm
Tragekorb, Metall/Holz, weiß. Länge: 315 mm. Breite: 120 mm. Höhe: 240 mm
Artikel-Nr.:
     2813-376-6733
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     27387
EAN/GTIN:
     4003368273877
Suchbegriffe:
Handkorb
Tragekorb
Transport-Korb
Transportkorb

Tragekorb, Metall/Holz, weiß. Länge: 315 mm. Breite: 120 mm. Höhe: 240 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
32 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
0.93 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.