Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platzset "Palme", Polyleinen, grün. Länge: 450 mm. Breite: 300 mm. Höhe: 1,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platzset "Palme", Polyleinen, grün. Länge: 450 mm. Breite: 300 mm. Höhe: 1,1 mm
Platzset "Palme", Polyleinen, grün. Länge: 450 mm. Breite: 300 mm. Höhe: 1,1 mm
Artikel-Nr.:
     2813-376-6717
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     27068
EAN/GTIN:
     4003368270685
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen grün

Platzset "Palme", Polyleinen, grün. Länge: 450 mm. Breite: 300 mm. Höhe: 1,1 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
45 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.06 kg
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, zeller platzdeckchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.