Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platzset, Filz, anthrazit. Ø: 380 mm. .


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platzset, Filz, anthrazit. Ø: 380 mm. .
Platzset, Filz, anthrazit. Ø: 380 mm. .
Artikel-Nr.:
     2813-376-6701
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     27047
EAN/GTIN:
     4003368270470
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
zeller platzdeckchen

Platzset, Filz, anthrazit. Ø: 380 mm. .

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Breite:
38 cm
Durchmesser:
38 cm
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, platzdeckchen antrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.