Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melamintablett "Mosaik". Länge: 500 mm. Breite: 350 mm. Höhe: 47 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melamintablett "Mosaik". Länge: 500 mm. Breite: 350 mm. Höhe: 47 mm
Melamintablett "Mosaik". Länge: 500 mm. Breite: 350 mm. Höhe: 47 mm
Melamintablett "Mosaik". Länge: 500 mm. Breite: 350 mm. Höhe: 47 mm
Melamintablett "Mosaik". Länge: 500 mm. Breite: 350 mm. Höhe: 47 mm
Artikel-Nr.:
     2813-376-6693
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     26615
EAN/GTIN:
     4003368266152
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
serviertablett kunststoff

Melamintablett "Mosaik". Länge: 500 mm. Breite: 350 mm. Höhe: 47 mm

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
50 cm
Breite:
35 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.97 kg
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett, serviertablett zeller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.