Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierplatte, eckig, Schiefer. Länge: 400 mm. Breite: 300 mm. Höhe: 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierplatte, eckig, Schiefer. Länge: 400 mm. Breite: 300 mm. Höhe: 7 mm
Servierplatte, eckig, Schiefer. Länge: 400 mm. Breite: 300 mm. Höhe: 7 mm
Servierplatte, eckig, Schiefer. Länge: 400 mm. Breite: 300 mm. Höhe: 7 mm
Servierplatte, eckig, Schiefer. Länge: 400 mm. Breite: 300 mm. Höhe: 7 mm
Servierplatte, eckig, Schiefer. Länge: 400 mm. Breite: 300 mm. Höhe: 7 mm
Servierplatte, eckig, Schiefer. Länge: 400 mm. Breite: 300 mm. Höhe: 7 mm
Artikel-Nr.:
     2813-376-6646
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     24511
EAN/GTIN:
     4003368245119
Suchbegriffe:
Servierplatte
servierplatte schiefer
servierplatte
Servierplatte, eckig, Schiefer. Länge: 400 mm. Breite: 300 mm. Höhe: 7 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Länge:
40.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
0.70 cm
Gewicht:
2.12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.