Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badregal, Metall, schwarz. Länge: 460 mm. Breite: 250 mm. Höhe: 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badregal, Metall, schwarz. Länge: 460 mm. Breite: 250 mm. Höhe: 10 mm
Badregal, Metall, schwarz. Länge: 460 mm. Breite: 250 mm. Höhe: 10 mm
Badregal, Metall, schwarz. Länge: 460 mm. Breite: 250 mm. Höhe: 10 mm
Badregal, Metall, schwarz. Länge: 460 mm. Breite: 250 mm. Höhe: 10 mm
Badregal, Metall, schwarz. Länge: 460 mm. Breite: 250 mm. Höhe: 10 mm
Badregal, Metall, schwarz. Länge: 460 mm. Breite: 250 mm. Höhe: 10 mm
Artikel-Nr.:
     2813-376-6530
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     18779
EAN/GTIN:
     4003368187792
Suchbegriffe:
Badregal
badregal

Badregal, Metall, schwarz. Länge: 460 mm. Breite: 250 mm. Höhe: 10 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
46 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.83 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.