Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmetikeimer, 3 ltr., Metall, anthrazit. Ø: 170 mm. Höhe: 260 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmetikeimer, 3 ltr., Metall, anthrazit. Ø: 170 mm. Höhe: 260 mm.
Kosmetikeimer, 3 ltr., Metall, anthrazit. Ø: 170 mm. Höhe: 260 mm.
Kosmetikeimer, 3 ltr., Metall, anthrazit. Ø: 170 mm. Höhe: 260 mm.
Kosmetikeimer, 3 ltr., Metall, anthrazit. Ø: 170 mm. Höhe: 260 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-376-6525
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     18717
EAN/GTIN:
     4003368187174
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
kosmetikeimer 3l edelstahl

Kosmetikeimer, 3 ltr., Metall, anthrazit. Ø: 170 mm. Höhe: 260 mm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Breite:
17 cm
Höhe:
26 cm
Durchmesser:
17 cm
Gewicht:
0.61 kg
Weitere Suchbegriffe: kosmetikeimer, kosmetikeimer 3l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.