Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platzset "Graphic Leave", Kork, salbeigrün. Länge: 400 mm. Breite: 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platzset "Graphic Leave", Kork, salbeigrün. Länge: 400 mm. Breite: 300 mm.
Platzset "Graphic Leave", Kork, salbeigrün. Länge: 400 mm. Breite: 300 mm.
Platzset "Graphic Leave", Kork, salbeigrün. Länge: 400 mm. Breite: 300 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-376-6407
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     01423
EAN/GTIN:
     4003368014234
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen grün

Platzset "Graphic Leave", Kork, salbeigrün. Länge: 400 mm. Breite: 300 mm. Höhe: 5 mm

Weitere Informationen:
Material:
Kork
Farbe:
grün
Länge:
40 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, zeller platzdeckchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.