| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-376-5773 Herst.-Nr.: 23286 EAN/GTIN: 4025457232862 |
| |
|
| | |
| KELA Handtuch Ladessa 100%Baumwolle malvenblau 50 x 100cm Aus 100 Prozent Baumwolle: das weiche Handtuch Ladessa gibt es in verschiedenen, trendigen Farben und passend dazu ein größeres Badetuch, ein kleines Gästehandtuch und einen Waschhandschuh. So ist eine Textilausstattung Ihres Badezimmers im gewünschten Farbton möglich. Falls in dieser Serie nicht die passende Farbe vorhanden ist, werden Sie in anderen Kela-Serien bestimmt fündig. Das Handtuch ist 50 cm breit und 100 cm lang. Farbton: malvenblau
Weitere Informationen: | | Material: | Baumwolle | Farbe: | blau | Länge: | 500 cm | Breite: | 1000 cm | Gewicht: | 0.25 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |