Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Treteimer Davino Edelstahl hellgrau Silent Close 27,0x23,0x40,0cm 12,0l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Treteimer Davino Edelstahl hellgrau Silent Close 27,0x23,0x40,0cm 12,0l
KELA Treteimer Davino Edelstahl hellgrau Silent Close 27,0x23,0x40,0cm 12,0l
KELA Treteimer Davino Edelstahl hellgrau Silent Close 27,0x23,0x40,0cm 12,0l
Artikel-Nr.:
     2813-376-5645
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10906
EAN/GTIN:
     4025457109065
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer

KELA Treteimer Davino Edelstahl hellgrau Silent Close 27,0x23,0x40,0cm 12,0l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
grau
Länge:
27 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
40 cm
Gewicht:
2.02 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.