Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Fondueteller Anneli Keramik weiß 2,5cm 21,5cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KELA Fondueteller Anneli Keramik weiß 2,5cm 21,5cmØ
KELA Fondueteller Anneli Keramik weiß 2,5cm 21,5cmØ
Artikel-Nr.:
     2813-376-5608
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     67403
EAN/GTIN:
     4025457674037
Suchbegriffe:
Fondue
Fondue-Set
Fondueset
Fondue-Teller

KELA Fondueteller Anneli Keramik weiß 2,5cm 21,5cmØ

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.73 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 9,87*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 10,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.