Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Seifenschale Isabella Keramik weiß 13,5x8,5x2,0cm Ein schlichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Seifenschale Isabella Keramik weiß 13,5x8,5x2,0cm Ein schlichter
KELA Seifenschale Isabella Keramik weiß 13,5x8,5x2,0cm Ein schlichter
Artikel-Nr.:
     2813-376-5440
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20500
EAN/GTIN:
     4025457205002
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage keramik

KELA Seifenschale Isabella Keramik weiß 13,5x8,5x2,0cm
Ein schlichter Blickfang, erhältlich in ganz besonderen Farbvarianten: Die Seifenschale Isabella aus Keramik. Passend dazu aus dieser Serie gibt es auch  einen Becher, einen Seifenspender und eine WC-Garnitur. Diese schlichte Seifenschale passt mit ihrer Farbe und den passenden Accessoires aus dieser Serie Isabella hervorragend zu vielen Einrichtungsstilen von Badezimmern. Farbe: Innen Weiß und außen Weiß, Höhe 2 cm, Länge 13,5 cm, Breite 8,5 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
weiß
Länge:
14 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.20 kg
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, seifenablage kela
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 3,88*
€ 6,01*
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 6,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 24,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
20504
ab € 3,87*
Ähnlich
kela
20508
ab € 3,87*
Ähnlich
kela
20512
ab € 3,88*
Ähnlich
kela
22005
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.