Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Tisch-Set Kimara PU-Leder braun 45,0x30,0x0,2cm Das Tischset Kimara von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Tisch-Set Kimara PU-Leder braun 45,0x30,0x0,2cm Das Tischset Kimara von
KELA Tisch-Set Kimara PU-Leder braun 45,0x30,0x0,2cm Das Tischset Kimara von
KELA Tisch-Set Kimara PU-Leder braun 45,0x30,0x0,2cm Das Tischset Kimara von
Artikel-Nr.:
     2813-376-5330
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12097
EAN/GTIN:
     4025457120978
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
kela platzdeckchen

KELA Tisch-Set Kimara PU-Leder braun 45,0x30,0x0,2cm
Das Tischset Kimara von Kela aus Kunstleder gibt Ihrem Tisch durch die  dezente Farbe braun und das robuste Material den letzten Schliff. Durch die  besondere Art der Oberfläche lassen sich die Platzdeckchen besonders gut abwaschen. Erhältlich ist das Tischset in 4 verschiedenen Farben. Dazu passend gibt es aus der Serie Kimara auch Glas-Untersetzer. Maße: 45 x 30 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
45 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, platzdeckchen braun
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,10*
Lager 2813
12
12
€ 4,95*
ab € 3,88*
€ 5,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 62,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12095
ab € 3,80*
Ähnlich
kela
12312
ab € 3,82*
Ähnlich
kela
12310
ab € 3,82*
Ähnlich
kela
12311
ab € 3,81*
Ähnlich
kela
12096
ab € 3,81*
Ähnlich
kela
12098
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.